Referenties
Santino:1010844
Rubix:22322518
Fabrikant:200010-6040-S
EAN:8718365337199

Productdetails : SANTINO POLOSHIRT CHARMA MARINE MT S
Poloshirt, 210 gr/m², 100% gekamde katoen, voorgekrompen, enzym en silicon washed, piqué, unisex, achterzijde 3 cm langer, zijsplitjes, korte mouw, platgebreide rib kraag, 3-knoopsluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 100% gekamde katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,53 excl. BTW
/ stuk
€ 15,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
