MASCOT POLOSHIRT LM CROSSOVER 20483-961 D. MARINE MT XL
MASCOT POLOSHIRT LM CROSSOVER 20483-961
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:20483-961-010-XL ONE
Rubix:A0351383
Fabrikant:20483-961-010-XL ONE
EAN:5711074756155

Documenten
Productdetails : MASCOT POLOSHIRT LM CROSSOVER 20483-961 D. MARINE MT XL
Premium Performance. Moderne pasvorm. Sterke kwaliteit. Tricot in de kraag. Sluiting met verborgen knopen. Verstevigde boord. Geschikt voor naamlabel, HF-chip en UHF-chip. Geschikt voor industrieel wassen.
Het product kan industrieel gewassen worden.; Het product behoudt zijn kleur en vorm goed na het wassen.; Geschikt voor plaatsing van een HF-chip.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Het product kan industrieel gewassen worden.; Het product behoudt zijn kleur en vorm goed na het wassen.; Geschikt voor plaatsing van een HF-chip.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,80 excl. BTW
/ stuk
€ 45,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
xl
