MASCOT REGENJAS WATERFORD 07060-028 MARINE MT 3XL
MASCOT REGENJAS WATERFORD 07060-028
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:07060-028-01-3XL
Rubix:22863489
EAN:5707209512888

Documenten
Productdetails : MASCOT REGENJAS WATERFORD 07060-028 MARINE MT 3XL
Wind- en waterdicht. Gelaste naden. Capuchon verborgen in de kraag. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Borstzak met klep en drukknoop. Voorzakken met klep en drukknoopsluiting. Ventilatie op de rug. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Drukknoopregulering bij de pols.
Wind- en waterdicht.; Uiterst duurzaam met gelaste naden.; Capuchon met verstelbaar elastiek kan worden opgerold en opgeborgen in de kraag.; Ventilatie op de rug.; Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.
Wind- en waterdicht.; Uiterst duurzaam met gelaste naden.; Capuchon met verstelbaar elastiek kan worden opgerold en opgeborgen in de kraag.; Ventilatie op de rug.; Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 880 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% gerecycled polyester/40% polyurethaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,84 excl. BTW
/ stuk
€ 107,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen