MASCOT RIEM KAMPALA 50456-990 ZWART

MASCOT RIEM KAMPALA 50456-990

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:50456-990-09-ONE
Rubix:22831624
EAN:5707209898708
MASCOT RIEM KAMPALA 50456-990 ZWART

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat120
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT RIEM KAMPALA 50456-990 ZWART


Flexibel materiaal dat zich aan de lichaamsvorm aanpast. De metalen delen zijn in overeenstemming met EU-eisen nikkelvrij. Sterke kwaliteit, houdt de broek op de plaats zelfs als deze gevuld is met gereedschap. Totale lengte 120 cm. Breedte van de riem 4,5 cm.
Elastische kwaliteit die zich aan de lichaamsvormen aanpast.; Nikkelvrije sluiting gesp en riemeinde voldoen aan EU-eisen.; Sterke kwaliteit die de broek op zijn plaats houdt, ook als u veel gereedschap in de broek meedraagt.

Sterke punten


Geproduceerd in een gecontroleerde fabriek in China

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht160 g
Kleurzwart
Maat120
Hoofdmateriaalpolypropyleen
Materiaal55% polypropylen/30% elastaan/15% polyester
€ 23,72 excl. BTW
/ stuk
€ 28,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen