TRANEMO RIEM FR 905500 ZWART MT L/120CM
TRANEMO RIEM VLAMVERTRAGEND 9055 ZWART
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tranemo:90550007006
Rubix:A0101345
EAN:7393286150563

Documenten
Productdetails : TRANEMO RIEM FR 905500 ZWART MT L/120CM
Vlamvertragende riem. In lengte verstelbaar. Breedte 35 mm. Maat: S=100 cm, L=120 cm, XXL=145 cm. Geschikt bij kleding gecertificeerd conform EN ISO 11612/11611/14116. Materiaal: 42% modacryl-katoen / 58% polyester, EN ISO 11612 A1 Normeringen: EN ISO 14116 index 3,
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 120 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 42% modacryl-katoen / 58% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,98 excl. BTW
/ stuk
€ 35,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen