MASCOT SHELL JAS ACCELERATE 18001-249 H. BLAUW/D. MAR MT 4XL

MASCOT SHELL JAS ACCELERATE 18001-249

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18001-249-91010-4XL
Rubix:A0340665
EAN:5711074645046
MASCOT SHELL JAS ACCELERATE 18001-249 H. BLAUW/D. MAR MT 4XL

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SHELL JAS ACCELERATE 18001-249 H. BLAUW/D. MAR MT 4XL


Lichtgewicht materiaal. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met rits en dubbele windvanger. Binnenzak met rits. Afneembare ID-kaarthouder. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Met opdruk en reflectoren.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.; Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.; Tricot bij de pols, sluit goed af en houdt de kou tegen.; Reguleerbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurblauw
Maat4xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht185 g/m²
Materiaal100% polyester
€ 175,96 excl. BTW
/ stuk
€ 212,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat