MASCOT SHIRT BIELEFELD 50568-959 L. KHAKI MT S
MASCOT SHIRT BIELEFELD 50568-959
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50568-959-5509-S
Rubix:22865349
EAN:5711074224678

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT BIELEFELD 50568-959 L. KHAKI MT S
Premium Performance. Tweekleurig. Gekamd katoen. Moderne pasvorm. Sterke kwaliteit. Voorgekrompen. Ronde hals. Tricot aan de hals en bij de pols. Verstevigde boord.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Gekamd katoen, comfortabel en warm.; Plaats voor logo.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot bij de hals en mouwen.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Gekamd katoen, comfortabel en warm.; Plaats voor logo.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Tricot bij de hals en mouwen.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | khaki |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | ja |
| Gewicht | 195 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,64 excl. BTW
/ stuk
€ 38,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen