Referenties
Santino:1001997
Rubix:22699372
EAN:8719023202071

Productdetails : SANTINO T-SHIRT JACE ZWART MT XXL
T-shirt, 100% katoen, 150 gr/m², single jersey, modern fit met ronde hals, ribkraag en zonder zijnaden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 150 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 100% cotton |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,55 excl. BTW
/ stuk
€ 5,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
