MASCOT SHIRT CROSSOVER 20482-786 STEENGRIJS MT S

MASCOT SHIRT CROSSOVER 20482-786

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:20482-786-89-S ONE
Rubix:A0351396
Fabrikant:20482-786-89-S ONE
EAN:5711074993475
MASCOT SHIRT CROSSOVER 20482-786 STEENGRIJS MT S

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maats
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SHIRT CROSSOVER 20482-786 STEENGRIJS MT S


Premium. Moderne pasvorm. Ronde hals. Tricot aan de hals. Verstevigde boord.
Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.; Het gerecyclede polyester is gemaakt van ingezameld en gerecycled plastic.; Het materiaal droogt snel en behoudt zijn kleur en vorm na het wassen.; Het materiaal is zeer slijtvast waardoor het lang meegaat.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Gehalte gerecycled polyester van gecertificeerde partners;Gehalte biologisch katoen van gecertificeerde partners
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maats
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Lange mouwenja
Gewicht160 g/m²
Genderheren
Materiaal60% biologisch katoen/40% gerecycled polyester
€ 13,16 excl. BTW
/ stuk
€ 15,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

s