Referenties
Tranemo:RH002195008
Rubix:A0674911
EAN:7340042720096

Productdetails : TRANEMO SHIRT RH0021 ZWART/GEEL MT XXL
T-Shirt met raglan mouwen met contrast kleur.
Geribde hals/nek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geel |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,44 excl. BTW
/ stuk
€ 23,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen