MASCOT SHIRT LM CROSSOVER 20181-959 D. MARINE MT 3XL
MASCOT SHIRT LM CROSSOVER 20181-959
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:20181-959-010-3XLONE
Rubix:A0353661
Fabrikant:20181-959-010-3XLONE
EAN:5711074758715

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT LM CROSSOVER 20181-959 D. MARINE MT 3XL
Premium Performance. Moderne pasvorm. Sterke kwaliteit. Gekamd katoen. Voorgekrompen. Ronde hals. Tricot aan de hals. Verstevigde boord. Geschikt voor naamlabel, HF-chip en UHF-chip. Geschikt voor industrieel wassen.
Het product kan industrieel gewassen worden.; Het product behoudt zijn kleur en vorm goed na het wassen.; Geschikt voor plaatsing van een HF-chip.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Het product kan industrieel gewassen worden.; Het product behoudt zijn kleur en vorm goed na het wassen.; Geschikt voor plaatsing van een HF-chip.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | ja |
| Gewicht | 195 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,88 excl. BTW
/ stuk
€ 36,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
3xl
