MASCOT SHORTS LIDO 00949-430 ANTR/ZWART MT C72

MASCOT SHORTS LIDO 00949-430

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00949-430-8889-C72
Rubix:22822723
EAN:5708628359313
MASCOT SHORTS LIDO 00949-430 ANTR/ZWART MT C72

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat72
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SHORTS LIDO 00949-430 ANTR/ZWART MT C72


Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Muntzakje. Achterzakken met versterking en kleppen met klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting. Duimstokzak.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Versterking op de achterzakken.; Verstelbare hamerlus.; Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht760 g
Kleurgrijs
Maat72
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Materiaal65% polyester/35% katoen
Gewicht310 g/m²
65,96 excl. BTW
/ stuk
79,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

72