MASCOT SOFTSHELL JAS 24002-143 RWS ORANJE MT 3XL
MASCOT SOFTSHELL JAS 24002-143
Zie technische informatieReferenties
Mascot:24002-143-14 3XL
Rubix:A0731867
Fabrikant:24002-143-14 3XL
EAN:5715411111102

Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS 24002-143 RWS ORANJE MT 3XL
Mascot softshell jas 24002-143 rws oranje mt 3xl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 2-3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 330 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,28 excl. BTW
/ stuk
€ 201,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
