MASCOT SOFTSHELL JAS ACCELERATE 20102-253 D. MARINE MT XXL

MASCOT SOFTSHELL JAS ACCELERATE 20102-253

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:20102-253-010-2XL
Rubix:A0352824
EAN:5711074933495
MASCOT SOFTSHELL JAS ACCELERATE 20102-253 D. MARINE MT XXL

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS ACCELERATE 20102-253 D. MARINE MT XXL


Ademend. Fleece aan de binnenkant. Hoge kraag. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Binnenzakken. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Reflectie-effecten.
Ademend.; Fleece aan de binnenkant.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Zakken met ritssluiting.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
€ 72,12 excl. BTW
/ stuk
€ 87,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat