MASCOT SOFTSHELL JAS CALGARY 08005-159 HV ORANJE MT 4XL

MASCOT SOFTSHELL JAS CALGARY 08005-159

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:08005-159-14-4XL
Rubix:22824331
EAN:5707209657602
MASCOT SOFTSHELL JAS CALGARY 08005-159 HV ORANJE MT 4XL
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat4xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS CALGARY 08005-159 HV ORANJE MT 4XL


Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Ademend. Fleece aan de binnenkant. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken. Binnenzakken. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Klittenbandsluiting bij de pols. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar.
Ademend.; Fleece aan de binnenkant.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Verstelbare manchetten met snelsluiting.; Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht900 g
Kleuroranje
Maat4xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht265 g/m²
Materiaal100% polyester
170,68 excl. BTW
/ stuk
206,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat