MASCOT SOFTSHELL JAS DRESDEN 12002-149 KOBALT/D. MAR MT XL
MASCOT SOFTSHELL JAS DRESDEN 12002-149
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:12002-149-11010-XL
Rubix:22831732
EAN:5707209994929

Documenten
Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS DRESDEN 12002-149 KOBALT/D. MAR MT XL
Tweekleurig. Ademend, winddicht en waterafstotend. Fleece aan de binnenkant. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Verlengde rug. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken met rits. Binnenzakken. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Pennenzakje. Klittenbandsluiting bij de pols. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
Ademend, winddicht en waterafstotend.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Zakken met ritssluiting.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Ademend, winddicht en waterafstotend.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Zakken met ritssluiting.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Kleur | blauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 97% polyester/3% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,92 excl. BTW
/ stuk
€ 124,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
