TRICORP WINTERJAS SHELL ACCENT 402703 ZWART/ROOD MT XL
TRICORP WINTERJAS SHELL ACCENT 402703
Zie technische informatieReferenties






Productdetails : TRICORP WINTERJAS SHELL ACCENT 402703 ZWART/ROOD MT XL
De Winter Tech Shell Accent is een sportieve, moderne en vooral warme winterjas gemaakt van 94% recycled polyester en 6% elastaan. Dankzij het gebruik van GRS-gecertificeerd recycled polyester is deze jas uiterst duurzaam! Deze werkjas is verrijkt met Primaloft® isolatie die zorgt dat de professional met een gemiddelde inspanning, comfortabel kan werken in de kou. De PrimaLoft® isolatielaag bestaat voor 80% uit gerecycled materiaal gecombineerd met geavanceerde vezeltechnologie voor een hoogwaardige milieuvriendelijke isolatie, dat zorgt voor onmiddellijke warmte zonder de massa. Deze extreemlichte isolatie in combinatie met een zachte en flexibele voering, maakt het werken uiterst comfortabel.
De jas is wind- en waterdicht middels een TPU coating en een fluorcarbon vrije (PFC-free) DWR (Durable Water Repellent) finish. Hiermee is de werkjas EN 343 klasse 3:2:X:X gecertificeerd. Daarnaast heeft deze werkjas de EN 14058 3:3:X:X normering voor werken in een koele omgeving.
De Winter Tech Shell Accent is voorzien van een printerrits aan de onderkant van het achterpand. De schouderpartij en zoom hebben een verstevigd contrastdoek. De jas heeft een tweede rits in de hals voor een verstelbare halsopening, voor wanneer de professional een sjaal of col wil dragen. De capuchon is afneembaar en heeft verdekte koordstoppers. Er is gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen zoals een YKK-ritssluiting en een tricot manchet met duimopening. Onder de armen zitten verdekte ventilatieritsen voor extra comfort en voor een hoger ademend vermogen. Door het koord aan de onderzijde is de jas naar wens te verstellen.
De Tricorp Accent-collectie voorziet professionals van werkkleding met een sportief design die stijl, functionaliteit en duurzaamheid combineert voor de ultieme werkkledingervaring. De Winter Tech Shell Accent is verkrijgbaar in de kleurcombinaties Black-Red, Black-Grey, Black-Orange, Ink-Army en Navy-Royal Blue. Het gedetailleerde kleuraccent is perfect te combineren met een huisstijl. Deze werkjas is op 30 graden wasbaar en verkrijgbaar in de brede maatrange XS t/m 5XL.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | rood |
| Materiaal | 94% recycled polyester / 6% elastaan |
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
