MASCOT SOFTSHELL JAS DRESDEN 12002-149 D. ANTR/ZWART MT XXL

MASCOT SOFTSHELL JAS DRESDEN 12002-149

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:12002-149-1809-2XL
Rubix:22830908
EAN:5707209994424
MASCOT SOFTSHELL JAS DRESDEN 12002-149 D. ANTR/ZWART MT XXL

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS DRESDEN 12002-149 D. ANTR/ZWART MT XXL


Tweekleurig. Ademend, winddicht en waterafstotend. Fleece aan de binnenkant. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Verlengde rug. Borstzakken met rits. D-ring. Voorzakken met rits. Binnenzakken. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Pennenzakje. Klittenbandsluiting bij de pols. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
Ademend, winddicht en waterafstotend.; Sluiting met rits en inwendige windvanger, zodat er geen wind binnenkomt.; Zakken met ritssluiting.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht900 g
Kleurgrijs
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Materiaal97% polyester/3% elastaan
102,92 excl. BTW
/ stuk
124,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Maat