MASCOT SOFTSHELL JAS TAMPA 10001-883 ZWART MT XXL

MASCOT SOFTSHELL JAS TAMPA 10001-883

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:10001-883-09-2XL
Rubix:22824369
EAN:5707209836885
MASCOT SOFTSHELL JAS TAMPA 10001-883 ZWART MT XXL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS TAMPA 10001-883 ZWART MT XXL


Waterafstotend en ademend buitenmateriaal. Fleece aan de binnenkant. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzakken met rits. D-ring. Binnenzak met rits. Voorzakken met rits. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Klittenbandsluiting bij de pols. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Reflectie-effecten.
Waterafstotend en ademend buitenmateriaal.; Fleece aan de binnenkant.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht700 g
Kleurzwart
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
Aangepaste tariefcode62029300
70,36 excl. BTW
/ stuk
85,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat