SANTINO SOFTSHELL JAS SPRINGFIELD MARINE MT 5XL
SANTINO SOFTSHELL JACKET SPRINGFIELD MARINE
Zie technische informatieReferenties
Santino:1232703
Rubix:A0621268
EAN:8720686059520
Productdetails : SANTINO SOFTSHELL JAS SPRINGFIELD MARINE MT 5XL
Softshell jacket, 94% polyester / 6% elastane, 3 laags softshell, ongewatteerd, stretch regular fit met opstaande kraag, mouw met klitteband, verstelbare manchetten en windvanger aan binnenzijde manchet, 2 steekzakken, borstzak en mouwzakje met YKK rits, winddicht, ademend, waterafstotend, binnenzak met rits en koptelefoonkabel doorgang, afneembare capuchon, reflectie piping op borst en rug, printersrits aan binnenzijde en onderzijde verstelbaar middels koord/stopper.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 94% polyester / 6% elastane |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,16 excl. BTW
/ stuk
€ 75,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
