MASCOT SOFTSHELL JAS TAMPA 10001-883 ZWART MT 3XL
MASCOT SOFTSHELL JAS TAMPA 10001-883
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:10001-883-09-3XL
Rubix:22824370
EAN:5707209836908

Documenten
Productdetails : MASCOT SOFTSHELL JAS TAMPA 10001-883 ZWART MT 3XL
Waterafstotend en ademend buitenmateriaal. Fleece aan de binnenkant. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzakken met rits. D-ring. Binnenzak met rits. Voorzakken met rits. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Klittenbandsluiting bij de pols. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Reflectie-effecten.
Waterafstotend en ademend buitenmateriaal.; Fleece aan de binnenkant.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Waterafstotend en ademend buitenmateriaal.; Fleece aan de binnenkant.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Verstelbaar elastisch rijgsnoer aan de onderkant.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 720 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,16 excl. BTW
/ stuk
€ 95,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen