MASCOT SWEATSHIRT CARVIN 51580-966 MOSGROEN MT L
MASCOT SWEATSHIRT CARVIN 51580-966
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:51580-966-33-L
Rubix:22864516
EAN:5711074475346

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT CARVIN 51580-966 MOSGROEN MT L
Basic. Moderne pasvorm. Gekamde binnenkant. Ronde hals. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Verstevigde boord.
De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,48 excl. BTW
/ stuk
€ 30,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen