TRICORP FLEECEJACK DAMES REDEFINED UNI 306124 INK MT 4XL
TRICORP FLEECEJACK DAMES REDEFINED UNI 306124 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306124Ink4XL
Rubix:A0885384
Fabrikant:306124Ink4XL
EAN:8718326584129

Productdetails : TRICORP FLEECEJACK DAMES REDEFINED UNI 306124 INK MT 4XL
Het Knitted Fleecejack Redefined Dames van Tricorp is jouw betrouwbare partner voor koude werkdagen. Speciaal ontworpen voor de vrouwelijke pasvorm, combineert dit midlayer jack stijl en functionaliteit zonder compromissen. Gemaakt van 100% polyester met een zachte brushed binnenkant van 300 g/m², houdt het je warm én comfortabel, terwijl je vrij blijft bewegen.De hoge kraag en ritssluiting beschermen je tegen wind en kou, en de ingezette zakken met rits zorgen dat je essentials veilig opgeborgen blijven. Dankzij de dames fit en regular pasvorm draag je dit jack moeiteloos over een T-shirt of sweater.Verkrijgbaar in maat XS tot en met 5XL, in de kleuren Black, Ink en Sand. Met OEKO-TEX 100 kies je bewust voor duurzaam textiel. Het Knitted Fleecejack Redefined Dames is wasbaar op 40°C en blijft ook na veelvuldig dragen en wassen in topvorm. Combineer dit fleecejack met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,76 excl. BTW
/ stuk
€ 49,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
