MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20384-788 KOBALT MT L
MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20384-788
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:20384-788-11 L ONE
Rubix:A0353549
EAN:5711074771905

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT CROSSOVER 20384-788 KOBALT MT L
Premium. Moderne pasvorm. Ronde hals. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Verstevigde boord.
Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.; Het gerecyclede polyester is gemaakt van ingezameld en gerecycled plastic.; Het materiaal droogt snel en behoudt zijn kleur en vorm na het wassen.; Het materiaal is zeer slijtvast waardoor het lang meegaat.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.; Het gerecyclede polyester is gemaakt van ingezameld en gerecycled plastic.; Het materiaal droogt snel en behoudt zijn kleur en vorm na het wassen.; Het materiaal is zeer slijtvast waardoor het lang meegaat.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Gehalte gerecycled polyester van gecertificeerde partners;Gehalte biologisch katoen van gecertificeerde partners
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 60% biologisch katoen/40% gerecycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,64 excl. BTW
/ stuk
€ 38,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
l
