MASCOT SWEATSHIRT TUCSON 50204-830 ZWART MT XL
MASCOT SWEATSHIRT TUCSON 50204-830
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50204-830-09-XL
Rubix:22820794
EAN:5707209830227

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT TUCSON 50204-830 ZWART MT XL
Premium. Gekamd katoen. Moderne pasvorm. Ronde hals. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Verstevigde boord.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 600 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 340 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,40 excl. BTW
/ stuk
€ 40,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen