Referenties
Tricorp:302013BlackRedM
Rubix:A0357923
EAN:8718326031197

Productdetails : TRICORP SWEATER NADEN 302013 ZWART/ROOD MT M
Tricorp sweater naden 302013 zwart/rood mt m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | rood |
| Materiaal | 70% katoen, 30% polyester american fleece |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,14 excl. BTW
/ stuk
€ 25,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
