MASCOT SWEATSHIRT WITTEN 50570-962 ROOD/ZWART MT 4XL
MASCOT SWEATSHIRT WITTEN 50570-962
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50570-962-0209-4XL
Rubix:22832758
EAN:5711074227310

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATSHIRT WITTEN 50570-962 ROOD/ZWART MT 4XL
Premium Performance. Tweekleurig. Sterke kwaliteit. Gekamd katoen. Gekamde binnenkant. Moderne pasvorm. Ronde hals. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Verstevigde boord.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Plaats voor logo.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Plaats voor logo.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,84 excl. BTW
/ stuk
€ 80,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen