MASCOT SWEATVEST ACCELERATE 18584-962 D. ANTR/ZWART MT 4XL
MASCOT SWEATVEST ACCELERATE 18584-962
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18584-962-1809-4XL ONE
Rubix:A0347543
EAN:5711074735822

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATVEST ACCELERATE 18584-962 D. ANTR/ZWART MT 4XL
Premium Performance. Moderne pasvorm. Sterke kwaliteit. Gekamde binnenkant. Deelbare rits. Voorzakken met rits. Tricot bij de pols. Verstevigde boord. Print op gedeeltes van het product.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Deelbare rits.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Deelbare rits.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Toepassingen
Bouw en installatie, Lichte industrie en logistiek, Levensmiddelen en productie, Corporate Wear
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,60 excl. BTW
/ stuk
€ 109,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen