MASCOT SWEATVEST CHANIA 50353-834 ZWART MT XL
MASCOT SWEATVEST CHANIA 50353-834
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50353-834-09-XL
Rubix:22824917
EAN:5707209612595

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATVEST CHANIA 50353-834 ZWART MT XL
Premium. Gekamd katoen. Moderne pasvorm. Deelbare rits. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Verstevigde boord. Telefoonborstzak met rits. Voorzakken. Binnenzak in mesh. Rode contrasten op bepaalde delen van het product.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Diagonaal borstzakje voor mobiele telefoon.; Binnenzak van netmateriaal.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.; Diagonaal borstzakje voor mobiele telefoon.; Binnenzak van netmateriaal.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 840 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 350 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen