MASCOT SWEATVEST LAVIT 51591-970 WIT MT S
MASCOT SWEATVEST LAVIT 51591-970
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:51591-970-06-S
Rubix:22864691
EAN:5711074468867

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATVEST LAVIT 51591-970 WIT MT S
Basic. Gekamd katoen. Gekamde binnenkant. Moderne pasvorm. Deelbare rits. Voorzakken. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Versteviging in de nek. Verstevigde boord.
Gekamd katoen, comfortabel en warm.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Gekamd katoen, comfortabel en warm.; De geborstelde binnenkant is zacht en comfortabel.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Tricot aan de hals, mouwen en onderkant.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 340 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,16 excl. BTW
/ stuk
€ 42,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
