MASCOT SWEATVEST MARINGA 50115-950 HV GEEL MT 3XL
MASCOT SWEATVEST MARINGA 50115-950
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50115-950-17-3XL
Rubix:22864609
EAN:5711074178667

Documenten
Productdetails : MASCOT SWEATVEST MARINGA 50115-950 HV GEEL MT 3XL
Premium. Moderne pasvorm. Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Elastische reflectieband. Gekamde binnenkant. Deelbare rits. Tricot aan de hals, onderkant en bij de pols. Zijzak met windvanger. Netmateriaal met ventilatie onder de armen.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar door de horizontale en verticale reflectiestrepen.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.; Afgebiesde zijzak onder de arm voor bijvoorbeeld een telefoon of bril.; Ventilatie onder de armen.
Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar door de horizontale en verticale reflectiestrepen.; Extra bewegingsvrijheid door de elastische reflectiestrepen.; Afgebiesde zijzak onder de arm voor bijvoorbeeld een telefoon of bril.; Ventilatie onder de armen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 820 g |
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,48 excl. BTW
/ stuk
€ 110,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen