PORTWEST HOODIE ES304 HI-VIS ORANJE MT 3XL
ES1 Essential Hi-Vis Sweatshirt met Capuchon
Zie technische informatieReferenties
Portwest:ES304ORRXXXL
Rubix:A0960457
Fabrikant:ES304ORRXXXL
EAN:5036108520985

Productdetails : PORTWEST HOODIE ES304 HI-VIS ORANJE MT 3XL
Dit sweatshirt met capuchon is perfect voor uiteenlopende omstandigheden. Duurzaam doek, ruime zakken en een verstelbare capuchon maken dit kledingstuk perfect de hele dag te dragen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 22 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,58 excl. BTW
/ stuk
€ 28,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
3xl