MASCOT THERMOBROEK CROSSOVER 19899-794 D. ANTR/ZWART MT XXL
MASCOT THERMOBROEK CROSSOVER 19899-794
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:19899-794-1809-2XL
Rubix:A0205324
EAN:5711074792641

Documenten
Productdetails : MASCOT THERMOBROEK CROSSOVER 19899-794 D. ANTR/ZWART MT XXL
Lichtgewicht. Vochtregulerend en isolerend. Polypropyleenvezels verhinderen luchtjes in het product. Flexibel materiaal dat zich aan de lichaamsvorm aanpast. Sneldrogend. Hoog comfort. De wasvoorschriften zijn op de stof geprint – dus geen irriterende waslabels.
Licht materiaal.; Polypropyleenvezels verhinderen luchtjes in het product.; Transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de huid droog en warm blijft.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Door de elasticiteit is de pasvorm geschikt voor mannen en vrouwen.
Licht materiaal.; Polypropyleenvezels verhinderen luchtjes in het product.; Transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de huid droog en warm blijft.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Door de elasticiteit is de pasvorm geschikt voor mannen en vrouwen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polypropyleen |
| Materiaal | 100% polypropyleen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,16 excl. BTW
/ stuk
€ 42,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen