MASCOT BOXERSHORT LAGOA 50180-870 D. ANTRACIET MT 4XL-5XL

MASCOT BOXERSHORT LAGOA 50180-870

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:50180-870-18-4XL-5XL
Rubix:22835732
EAN:5711074320776
MASCOT BOXERSHORT LAGOA 50180-870 D. ANTRACIET MT 4XL-5XL

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat4xl/5xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT BOXERSHORT LAGOA 50180-870 D. ANTRACIET MT 4XL-5XL


Lichtgewicht. Flexibel materiaal dat zich aan de lichaamsvorm aanpast. Antibacterieel (test JIS L1902:2002) en vochtregulerend. Sneldrogend. Geschikt voor vrouwen en mannen. Extra comfort, zonder zijnaden (S-XL). De wasvoorschriften zijn meegeweven – dus geen irriterende waslabels.
Het product is isolerend, vochtregulerend en antibacterieel.; Elastische kwaliteit die zich aan de lichaamsvormen aanpast.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Door de elasticiteit is de pasvorm geschikt voor mannen en vrouwen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht140 g
Kleurgrijs
Maat4xl/5xl
Hoofdmateriaalpolyester
Materiaal75% gerecycled polyester met bamboe koolstof/17% gerecycled polyamide/8% elastaan
38,68 excl. BTW
/ stuk
46,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat