MASCOT THERMOBROEK MORA 00583-350 MARINE MT XXL
MASCOT THERMOBROEK MORA 00583-350
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00583-350-01-2XL
Rubix:22864726
EAN:5708628179003

Documenten
Productdetails : MASCOT THERMOBROEK MORA 00583-350 MARINE MT XXL
COOLMAX® is een licht, zacht en elastisch enkellaags materiaal. Vochtregulerend. Sneldrogend. Zonder gulp.
COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Door de elasticiteit is de pasvorm geschikt voor mannen en vrouwen.
COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Door de elasticiteit is de pasvorm geschikt voor mannen en vrouwen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 320 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 100% polyester (coolmax® pro) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,16 excl. BTW
/ stuk
€ 42,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
