MASCOT THERMOBROEK MOSS 50560-940 ZWART MT 3XL
MASCOT THERMOBROEK MOSS 50560-940
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50560-940-09-3XL
Rubix:22864738
EAN:5711074192717

Documenten
Productdetails : MASCOT THERMOBROEK MOSS 50560-940 ZWART MT 3XL
Lichtgewicht. Vochtregulerend COOLMAX® ALL SEASON met Duoregulation™ - het product isoleert bij kou en is verkoelend bij warme werkomstandigheden. Flexibel materiaal dat zich aan de lichaamsvorm aanpast. Sneldrogend. Geschikt voor vrouwen en mannen. Extra comfort, zonder zijnaden (S-XL). De wasvoorschriften zijn meegeweven – dus geen irriterende waslabels.
Licht materiaal.; Naadloos shirt zonder labels zodat er geen irritaties kunnen ontstaan.; Transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de huid droog en warm blijft.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Door de elasticiteit is de pasvorm geschikt voor mannen en vrouwen.
Licht materiaal.; Naadloos shirt zonder labels zodat er geen irritaties kunnen ontstaan.; Transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de huid droog en warm blijft.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Door de elasticiteit is de pasvorm geschikt voor mannen en vrouwen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 75% gerecycled polyester (coolmax® ecomade all season)/17% gerecycled polyamide/8% elastaan (lycra®) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,60 excl. BTW
/ stuk
€ 56,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen