MASCOT THERMOJAS CLIMASCOT 18015-318 D. MARINE MT L
MASCOT THERMOJAS CLIMASCOT 18015-318
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18015-318-010-L
Rubix:A0212165
EAN:5711074647019

Documenten
Productdetails : MASCOT THERMOJAS CLIMASCOT 18015-318 D. MARINE MT L
Waterafstotend. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Afneembare ID-kaarthouder. Borstzak met rits. Binnenzakken. Voorzakken met rits. Elastiekband bij de pols. Stretchstof aan de zijkanten en op de borst. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Reflectie-effecten.
Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Dankzij de lichte voering met zijn unieke samenstelling is het product uitstekend geschikt als isolerende tussenlaag.; Waterafstotend materiaal.; Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Dankzij de lichte voering met zijn unieke samenstelling is het product uitstekend geschikt als isolerende tussenlaag.; Waterafstotend materiaal.; Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal, CLIMASCOT®, is gemaakt van 35% gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen