MASCOT JAS DAME ACCEL. SAFE 19011-449 HV GEEL/D. MARINE MT S
MASCOT JAS DAME ACCEL. SAFE 19011-449 HV
Zie technische informatieReferenties
Mascot:19011-449-17010 S
Rubix:A0342968
Fabrikant:19011-449-17010 S
EAN:5711074818624

Productdetails : MASCOT JAS DAME ACCEL. SAFE 19011-449 HV GEEL/D. MARINE MT S
- Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
- Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.
- Borstzak met waterdichte rits.
- Voorzakken met waterdichte ritsen.
- Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,24 excl. BTW
/ stuk
€ 219,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
