MASCOT THERMOJAS ERDING 15615-249 D. ANTR/ZWART MT 3XL
MASCOT THERMOJAS ERDING 15615-249
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15615-249-1809-3XL
Rubix:22864932
EAN:5711074381647

Documenten
Productdetails : MASCOT THERMOJAS ERDING 15615-249 D. ANTR/ZWART MT 3XL
Tweekleurig. Ademend, winddicht en waterafstotend. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Hoge kraag. Binnenzak met rits. Borstzak met rits. D-ring. Pennenzakje. Voorzakken met rits. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Stretchstof aan de zijden. Elastiekband bij de pols en aan de onderkant. Reflectie-effecten.
Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Ergonomisch gevormde mouwen volgen de natuurlijke bewegingen van de armen.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal, CLIMASCOT®, is gemaakt van 35% gerecycled polyester;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,36 excl. BTW
/ stuk
€ 138,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen