MASCOT THERMOJAS SUDBURY 13515-905 ZWART MT M
MASCOT THERMOJAS SUDBURY 13515-905
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:13515-905-09-M
Rubix:22864818
EAN:5711074104659

Documenten
Productdetails : MASCOT THERMOJAS SUDBURY 13515-905 ZWART MT M
Hoogfrequent gelast polyester met gewatteerd polyester ter isolatie. Licht gevormde kraag met tricot aan de binnenkant, sluit goed aan rond de nek en beschermd tegen kou. Deelbare rits. Voorzakken met rits. Verlengde rug. Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Hoogfrequent gelast quilt met polyester vulling houdt beter warm dan gestikt quilt.; Licht gevormde kraag met tricot aan de binnenkant, sluit goed aan rond de nek en beschermt tegen de kou.; Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Hoogfrequent gelast quilt met polyester vulling houdt beter warm dan gestikt quilt.; Licht gevormde kraag met tricot aan de binnenkant, sluit goed aan rond de nek en beschermt tegen de kou.; Voorzakken met ritssluiting voor het veilig opbergen van spullen.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Tricot aan de onderkant en bij de pols.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,20 excl. BTW
/ stuk
€ 51,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen