MASCOT THERMOSHIRT KIRUNA 00573-350 MARINE MT XL

MASCOT THERMOSHIRT KIRUNA 00573-350

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00573-350-01-XL
Rubix:22822975
EAN:5708628002783
MASCOT THERMOSHIRT KIRUNA 00573-350 MARINE MT XL

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT THERMOSHIRT KIRUNA 00573-350 MARINE MT XL


COOLMAX® is een licht, zacht en elastisch enkellaags materiaal. Vochtregulerend. Sneldrogend. Ronde hals.
COOLMAX® voert transpiratievocht weg van de huid, houdt de huid droog en voorkomt afkoeling.; Past zich aan de bewegingen van het lichaam aan.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Door de elasticiteit is de pasvorm geschikt voor mannen en vrouwen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht330 g
Kleurmarineblauw
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Materiaal100% polyester (coolmax® pro)
Aangepaste tariefcode61099020
€ 42,20 excl. BTW
/ stuk
€ 51,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat