MASCOT THERMOSHIRT LOGRONO 50027-871 ZWART MT L
MASCOT THERMOSHIRT LOGRONO 50027-871
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50027-871-09-L
Rubix:22825703
EAN:5707209705747

Documenten
Productdetails : MASCOT THERMOSHIRT LOGRONO 50027-871 ZWART MT L
Vochtregulerend en isolerend. Wol aan de binnenkant, voelt warm en droog aan. Flexibel materiaal dat zich aan de lichaamsvorm aanpast. Ronde hals. De wasvoorschriften zijn op de stof geprint – dus geen irriterende waslabels. Contraststiksels.
Elastische kwaliteit die zich aan de lichaamsvormen aanpast.
Elastische kwaliteit die zich aan de lichaamsvormen aanpast.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 310 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 80% polyester (coolmax® pro)/20% wol |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,76 excl. BTW
/ stuk
€ 63,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
