GISS THERMO TRUI ZARGUN FIB. PC BJORN ZWART MT S - 873290

GISS THERMO TRUI ZARGUN FIB. PC BJORN ZWART - 873290

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:873290
Rubix:22859754
EAN:3660338269080
GISS THERMO TRUI ZARGUN FIB. PC BJORN ZWART MT S - 873290

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maats
Hoofdmateriaalzargunvezel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS THERMO TRUI ZARGUN FIB. PC BJORN ZWART MT S - 873290


De GISS BJÖRN Zargun® Fiber thermische microfleece ondertrui is een technisch kledingstuk dat is ontworpen om superieure thermische bescherming te bieden in koude omgevingen. Deze ondertrui biedt meer dan alleen isolatie: hij weerkaatst infraroodstralen om een beter behoud van de lichaamswarmte te garanderen.

Kenmerken:
De BJÖRN ondertrui is vervaardigd uit microfleece met hoge dichtheid en bevat de Zargun®-vezel, een innovatieve technologie op basis van zirkoniumdioxide die fungeert als een natuurlijke barrière tegen infraroodstraling. Deze vezel zorgt voor langdurig thermisch comfort door de door het lichaam uitgestraalde warmte vast te houden, terwijl vocht wordt afgevoerd. De stof is bovendien winddicht, UV-beschermend en bestand tegen pilling. Dankzij het zachte gevoel (soft touch), het onderhoudsgemak en de soepelheid biedt deze ondertrui een uitstekend draagcomfort, zelfs in bijzonder koude omgevingen.

Specificaties:
• Samenstelling: 95% polyester keramiek/5% elastaan (Lycra®)
• Stofgewicht: 230 g/m²
• Textieltechnologie: Zargun®-vezel met hoge dichtheid
• Thermische functie: warmtebehoud door infraroodbarrière
• Extra eigenschappen: winddicht, UV-beschermend
• Stof: microfleece met hoge dichtheid
• Onderhoud: machinewasbaar op 40 °C, zonder wasverzachter
• Hoge weerstand tegen pilling
• Beschikbaar in meerdere maten

Merkinformatie:
Al meer dan 25 jaar ontwerpt GISS persoonlijke beschermingsmiddelen voor professionals in de industrie. Het merk bedient vandaag de dag bijna 40.000 klanten in heel Europa. Het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, biedt een compleet scala aan PBM's voor acht grote productfamilies: hoofd-, oog-, gezichts-, ademhalings-, hand-, lichaams-, voet- en valbescherming. Elk product is ontworpen om kwaliteit, comfort en veiligheid te combineren met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. GISS werkt samen met geselecteerde internationale leveranciers en wordt door Rubix gedistribueerd in meer dan 650 vestigingen in 22 landen.

Sterke punten

• Duurzaam thermisch comfort dankzij Zargun®-vezel, zelfs bij extreme kou
• Uitstekende ademende werking met doeltreffende vochtafvoer
• Onderhoudsvriendelijk, machinewasbaar en bestand tegen pilling
• Extra bescherming tegen wind en UV

Toepassingen

De BJÖRN ondertrui is ideaal voor professionals die werken in buitenomgevingen of onverwarmde ruimtes, met name in de logistiek, de bouw, het onderhoud, de landbouw of de industrie. Hij kan afzonderlijk onder een jas worden gedragen of als tussenlaag in een thermische kledingenset.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maats
Hoofdmateriaalzargunvezel
Materiaalzargun® vezel
€ 41,95 excl. BTW
/ stuk
€ 50,76 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 41,95 excl. BTW / stuk
2 of meer
€ 35,11 excl. BTW / stuk
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat