MASCOT THERMOSHIRT LUDVIKA 00596-380 MARINE MT S
MASCOT THERMOSHIRT LUDVIKA 00596-380
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00596-380-01-S
Rubix:22822986
EAN:5708628273992

Documenten
Productdetails : MASCOT THERMOSHIRT LUDVIKA 00596-380 MARINE MT S
Thermax® is een warmte-isolerend drielaags materiaal. Vochtregulerend. Turtleneck en korte rits bij de hals.
Thermax® is een isolerend en vochtregulerend drielaags materiaal.; Turtle nek met rits.; Transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de huid droog en warm blijft.; Badstoflussen aan de binnenzijde houden de lucht vast en zorgen voor isolatie.
Thermax® is een isolerend en vochtregulerend drielaags materiaal.; Turtle nek met rits.; Transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de huid droog en warm blijft.; Badstoflussen aan de binnenzijde houden de lucht vast en zorgen voor isolatie.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden;Geproduceerd in Vietnam bij gecontroleerde partners die al meer dan 10 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 420 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 55% polyester/23% modal/22% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,76 excl. BTW
/ stuk
€ 63,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen