MASCOT THERMOBROEK PORI 50564-936 ZWART MT L-XL
MASCOT THERMOBROEK PORI 50564-936
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50564-936-09-L-XL
Rubix:22862171
EAN:5711074198047

Documenten
Productdetails : MASCOT THERMOBROEK PORI 50564-936 ZWART MT L-XL
Lichtgewicht. Vochtregulerend en isolerend. Sneldrogend. Zonder gulp. Geschikt voor vrouwen en mannen. De wasvoorschriften zijn meegeweven – dus geen irriterende waslabels. Extra comfort, zonder zijnaden (S-XL).
Licht materiaal.; Transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de huid droog en warm blijft.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Door de elasticiteit is de pasvorm geschikt voor mannen en vrouwen.; Elastische kwaliteit die zich aan de lichaamsvormen aanpast.; Naadloos shirt zonder labels zodat er geen irritaties kunnen ontstaan.
Licht materiaal.; Transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de huid droog en warm blijft.; Sneldrogend - belangrijk om afkoeling van het lichaam te voorkomen.; Door de elasticiteit is de pasvorm geschikt voor mannen en vrouwen.; Elastische kwaliteit die zich aan de lichaamsvormen aanpast.; Naadloos shirt zonder labels zodat er geen irritaties kunnen ontstaan.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Geproduceerd in China bij gecontroleerde partners die al meer dan 5 jaar met MASCOT werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 220 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | l/xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Materiaal | 75% gerecycled polyester/17% gerecycled polyamide/8% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,08 excl. BTW
/ stuk
€ 25,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen