MASCOT THERMOWERKBROEK WINNIPEG 13578-707 WIT MT L
MASCOT THERMOWERKBROEK WINNIPEG 13578-707
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:13578-707-06-L
Rubix:22864760
EAN:5711074103706

Documenten
Productdetails : MASCOT THERMOWERKBROEK WINNIPEG 13578-707 WIT MT L
Hoogfrequent gelast polyester met gewatteerd polyester ter isolatie. Elastiek in de taille. Verstelbare drukknoopsluiting bij de voet.
Traditioneel gelaste thermokleding.; Elastiek in de taille.; Drukknoopregulering bij de enkels.; Kookwas tot 95°C.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Traditioneel gelaste thermokleding.; Elastiek in de taille.; Drukknoopregulering bij de enkels.; Kookwas tot 95°C.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 580 g |
| Kleur | wit |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 370 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,64 excl. BTW
/ stuk
€ 38,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen