MASCOT TRUI FRONTLINE 50635-989 ZWART MT XXL
MASCOT TRUI FRONTLINE 50635-989
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:50635-989-09-2XL
Rubix:22861147
EAN:5711074521029

Documenten
Productdetails : MASCOT TRUI FRONTLINE 50635-989 ZWART MT XXL
Premium. Moderne pasvorm. V-hals. Tricot aan de hals en bij de pols.
Geniet van een hoog draagcomfort dankzij de natuurlijke eigenschappen van merinowol.; Temperatuurregulerend, transpiratieabsorberend en vuilafstotend.; Moderne pasvorm die aansluit op het lichaam, met goede bewegingsvrijheid.; Tricot bij de hals en mouwen.
Geniet van een hoog draagcomfort dankzij de natuurlijke eigenschappen van merinowol.; Temperatuurregulerend, transpiratieabsorberend en vuilafstotend.; Moderne pasvorm die aansluit op het lichaam, met goede bewegingsvrijheid.; Tricot bij de hals en mouwen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | acryl/wol |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 240 g/m² |
| Materiaal | 50% acryl/50% wol (merino) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,80 excl. BTW
/ stuk
€ 72,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
