MASCOT VEST GEBREID ADVANCED 17105-309 MOSGROEN/ZWART MT XL

MASCOT VEST GEBREID ADVANCED 17105-309

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:17105-309-3309-XL
Rubix:22871360
EAN:5711074602636
MASCOT VEST GEBREID ADVANCED 17105-309 MOSGROEN/ZWART MT XL

Technische samenvatting

Kleurgroen
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT VEST GEBREID ADVANCED 17105-309 MOSGROEN/ZWART MT XL


Ademend, winddicht en waterafstotend. Moderne, meer aansluitende pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Binnenzakken. Hoge kraag met verstelbaar rijgsnoer. Elastiek bij de pols. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Ventilatie onder de armen. Stretchstof aan de zijden. Reflectie-effecten.
Het gebreide materiaal bestaat uit drie samengevoegde lagen stof: gebreid aan de buitenkant, zacht fleece aan de binnenkant, met daartussen een winddicht en waterafstotend membraan.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Extra hoge kraag, verstelbaar met koordstopper die in de kraag verborgen zit zodat hij niet irriteert.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgroen
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Materiaal78% polyester/15% acryl/5% viscose/2% wol
€ 103,80 excl. BTW
/ stuk
€ 125,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat