MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18379-230 GROEN MT 90C58
MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18379-230
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:18379-230-03-90C58
Rubix:A0347783
EAN:5711074713936

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK ACCELERATE 18379-230 GROEN MT 90C58
Eenkleurig. Lichte kwaliteit. Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknoop en geïntegreerde ID-kaarthouder. Afneembare ID-kaarthouder. Duimstokzak met CORDURA® versterkt. Verstelbare kniezakken van duurzaam CORDURA® (500 D). De hoogte van de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen. Met opdruk en reflectoren. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Uitermate geschikt voor gebruik in een warme omgeving door het lichte gewicht en het hoge gehalte aan katoen.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.; Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Uitermate geschikt voor gebruik in een warme omgeving door het lichte gewicht en het hoge gehalte aan katoen.; De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.; Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
green , Size 58
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 90/58 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 205 g/m² |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
90/58
