MASCOT WERKBROEK ARBON 13879-216 HV GEEL/D. MARINE MT 82C50

MASCOT WERKBROEK ARBON 13879-216

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:13879-216-17010 82C50
Rubix:22868058
Fabrikant:13879-216-17010 82C50
EAN:5711074187706
MASCOT WERKBROEK ARBON 13879-216 HV GEEL/D. MARINE MT 82C50

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat82/50
Hoofdmateriaalmodacryl
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK ARBON 13879-216 HV GEEL/D. MARINE MT 82C50


Tweekleurig. Fluorescerend, met reflecties. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Vuilafstotend. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Riemlussen. Lage taille en voorgevormde tailleband. D-ring. Gulp met rits. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Telefoonzak op de dijbeen. Versterkte duimstokzak met klep. Verstelbare kniezakken met klep en opening aan de bovenzijde. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.; Tweevoudig en drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis.; Ergonomisch gevormde tailleband die in alle werkhoudingen steun biedt.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Verstelbare kniezakken met opening en klep aan de bovenzijde om te voorkomen dat er vuil binnenkomt.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht980 g
Kleurgeel
Maat82/50
Hoofdmateriaalmodacryl
Secundaire kleurmarineblauw
Hoge zichtbaarheidja
Materiaal55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels
€ 215,56 excl. BTW
/ stuk
€ 260,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/50